Nem visszaküldhető

SIEMENS - SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1507S Single license f. 1 install., R-SW, software, documentation and License key downl SX035047 - 6ES7672-7AC01-0YG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1507S Single license f. 1 install., R-SW, software, documentation and License key downl SX035047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • CAN protokollt támogatja - Nem

  • INTERBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035047

Gyártói cikkszám

6ES7672-7AC01-0YG0

Gyártói típuskód

6ES7672-7AC01-0YG0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC® S7-1500 Advanced Controller új mércét állít fel a rendszer teljesítménye és használhatósága tekintetében.

    Technikai részletek:

    • Szoftvervezérlő CPU 1507S egyetlen licenc 1 telepítéshez
    • Futásidejű szoftver, szoftver, dokumentáció és licenckulcs letöltése
    • Futtatható Windows 7 és Windows 10 alatt
    • Referencia hardver: SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7E, IPC4x7D, IPC6x7E, IPC6x7D, IPC8x7E, IPC8x7D
    • 6 nyelv támogatása (de, en, it, fr, es, zh)
    • A címzett e-mail címe szükséges a kézbesítéshez

    Ügyfél előnyök:

    • Zökkenőmentes integráció a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) segítségével
    • Közös adattárolás és egységes működési koncepció
    • Központi szolgáltatások, amelyek megkönnyítik az univerzális funkciók használatát
    • Rövid reakcióidő, amely növeli a termelékenységet
    • Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő