Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1508S, Single license for 1 installation, R-SW, software, documentation and license key SX035051 - 6ES7672-8AC01-0YG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1508S, Single license for 1 installation, R-SW, software, documentation and license key SX035051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.001 ms

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Igen

  • CAN protokollt támogatja - Nem

  • ASI protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035051

Gyártói cikkszám

6ES7672-8AC01-0YG0

Gyártói típuskód

6ES7672-8AC01-0YG0

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.001 ms

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

SIMATIC S7-1500, Szoftvervezérlő CPU 1508S, egyetlen licenc 1 telepítéshez, futásidejű szoftver, szoftver, dokumentáció és licenckulcs letöltése, A futásidejű szoftverosztály, 6 nyelv (de,en,it,fr,es,zh), futtatható Windows 7/10 alatt, referencia hardver: