SIEMENS - SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 Interface board for stepper drives 4 Channels Pulse Train output PTO: 24 V, 2 DI, 1 DQ 24VDC per chann SX035030 - 6ES7553-1AA00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Redundanciaképesség - Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas - Nem
Átfolyás mérésére alkalmas - Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas - Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035030
Gyártói cikkszám
6ES7553-1AA00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7553-1AA00-0AB0
Redundanciaképesség:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 4 csatornás impulzussorozat kimenet
- TLT: 24 V, RS-422, 5 V
- 2 DI, 1 DQ 24VDC csatornánként
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő
- IP20 az univerzális használathoz
- Technológiai modulok hardverhez kapcsolódó jel-előfeldolgozást biztosítanak
- Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Magas sebességű számlálás és pontos mérés
- Hatékony pozícióérzékelés és impulzusszélesség-moduláció
- Vezérlés léptetőmotoros hajtások és szervohajtások számára PTI interfészen keresztül
Simatic S7-1500, TM PTO 4 interfész modul léptető hajtásokhoz
A SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 interfész modul léptető hajtásokhoz egy moduláris és skálázható I/O rendszer, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony vezérlést különböző alkalmazásokban.