Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300, Analog module SM 334, isolated, 4 AI/2 AO, 12 bit, 0-10 V f. Pt100 (climatic range -120-155 degrees) and 10 kOhm SX034974 - 6ES7334-0KE00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, Analog module SM 334, isolated, 4 AI/2 AO, 12 bit, 0-10 V f. Pt100 (climatic range -120-155 degrees) and 10 kOhm SX034974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034974

Gyártói cikkszám

6ES7334-0KE00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7334-0KE00-0AB0

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

117 mm

SIMATIC S7-300, SM 334 analóg modul, szigetelt, 4 AI/2 AO, 12 bit, 0-10 V f. Pt100 (klímatartomány -120-155 fok) és 10 kOhm mérési tartomány, 1x 20 pólusú SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez