Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300, cam controller, FM 352, electronic incl. configuration package on CD SX034978 - 6ES7352-1AH02-0AE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, cam controller, FM 352, electronic incl. configuration package on CD SX034978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 1

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Nem

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034978

Gyártói cikkszám

6ES7352-1AH02-0AE0

Gyártói típuskód

6ES7352-1AH02-0AE0

Funkciók száma:

1

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Nem

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Igen

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Igen

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Igen

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Igen

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, bütyökvezérlő, FM 352, elektronikai tartozék. konfigurációs csomag CD-n A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely használható központi I/O-ként S7-300-on, valamint eloszto