SIEMENS - SIMATIC S7-300, connecting cable between IM 360/IM 361 length 10 m SX034986 - 6ES7368-3CB01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034986
Gyártói cikkszám
6ES7368-3CB01-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7368-3CB01-0AA0
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
SIMATIC S7-300, összekötő kábel IM 360/IM 361 között hossza 10 m A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely S7-300-on központi I/O-ként, valamint elosztott konfigurációban PROFINET-en vagy