SIEMENS - SIMATIC S7-300, connecting cable between IM 360/IM 361 Length 2.5 m SX034984 - 6ES7368-3BC51-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034984
Gyártói cikkszám
6ES7368-3BC51-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7368-3BC51-0AA0
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
SIMATIC S7-300, összekötő kábel az IM 360/IM 361 között Hossz 2,5 m A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely S7-300-on központi I/O-ként, valamint PROFINET ET0M module vagy PROFIM ET0B0U