Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300, Control Unit FM,55 C, 4 channels, continuous, 4 AI+8 DI+4 AO incl. multi-language configuration package, Manual SX034981 - 6ES7355-0VH10-0AE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, Control Unit FM,55 C, 4 channels, continuous, 4 AI+8 DI+4 AO incl. multi-language configuration package, Manual SX034981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 4

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Nem

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034981

Gyártói cikkszám

6ES7355-0VH10-0AE0

Gyártói típuskód

6ES7355-0VH10-0AE0

Funkciók száma:

4

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Nem

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Igen

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Igen

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Igen

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, FM 355 C vezérlőegység, 4 csatornás, folyamatos, 4 AI+8 DI+4 AO incl. Többnyelvű konfigurációs csomag, Kézikönyv és Kezdő lépések (de, de, fr, en fr, it) CD-ROM-on A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer