SIEMENS - SIMATIC S7-300 digital input SM,21, Isolated in groups of 16, 64 DI, 24 V DC, 3ms, Sink/source input Terminal blocks 6ES7392-1. SX034957 - 6ES7321-1BP00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 64
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034957
Gyártói cikkszám
6ES7321-1BP00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7321-1BP00-0AA0
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
64
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4.2 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.2-4.8 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
112 mm