SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI, 48-125 V DC, 1x 20-pole SX034959 - 6ES7321-1CH20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 40.8-57.6 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034959
Gyártói cikkszám
6ES7321-1CH20-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7321-1CH20-0AA0
Tápfeszültség DC-nél:
40.8-57.6 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
3.5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-146-146 V
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-3.5 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm