Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 8 DI, 120 V/230 V AC, 1x 20-pole SX034961 - 6ES7321-1FF01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 8 DI, 120 V/230 V AC, 1x 20-pole SX034961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 93-264 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 120-230 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034961

Gyártói cikkszám

6ES7321-1FF01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7321-1FF01-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

93-264 V

Tápfeszültség DC-nél:

120-230 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

93-264 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

6.5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-264 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

15-25 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 8 DI, 120 V/230 V AC, 1x 20-pole