Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 32 DO, 120 V/230 V AC, 1 A, double-width, 2x 20-pole SX034966 - 6ES7322-1FL00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 32 DO, 120 V/230 V AC, 1 A, double-width, 2x 20-pole SX034966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 93-264 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Digitális kimenet fajtája - Triac

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034966

Gyártói cikkszám

6ES7322-1FL00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7322-1FL00-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

93-264 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális kimenet fajtája:

Triac

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

93-264 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

10 mA

Kimeneti áram:

1 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-264 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

117 mm

SIMATIC S7-300, Digitális kimenet SM 322, leválasztott, 32 DO, 120 V/230 V AC, 1 A, dupla szélességű, 2x 20 pólusú SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely S-konfigurációban elosztóként 7