SIEMENS - SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 8 DO, 120/230 V AC, 2A, with single rooting/channel and selectable failure mode SX034967 - 6ES7322-5FF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 93-264 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - AC
Digitális kimenet fajtája - Triac
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034967
Gyártói cikkszám
6ES7322-5FF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7322-5FF00-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
93-264 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális kimenet fajtája:
Triac
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
93-264 V
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-264 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm