Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIC S7-300 digital outputSM 322, Isolated in groups of 6, 64DO, 24 V DC, 0.3A sourceoutput Total current 2 A/group,8 A/m SX034964 - 6ES7322-1BP50-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300 digital outputSM 322, Isolated in groups of 6, 64DO, 24 V DC, 0.3A sourceoutput Total current 2 A/group,8 A/m SX034964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 64

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034964

Gyártói cikkszám

6ES7322-1BP50-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7322-1BP50-0AA0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

64

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.45-0.45 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

112 mm

SIMATIC S7-300 digital outputSM 322, Isolated in groups of 6, 64DO, 24 V DC, 0.3A sourceoutput Total current 2 A/group,8 A/m