SIEMENS - SIMATIC S7-300, FM352-5 with NPN output, High Speed Boolean Processor, for high-speed linking, 12 DI, 8 DO, 1 encoder interface SX034979 - 6ES7352-5AH01-0AE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Igen
Mérlegelésre alkalmas - Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034979
Gyártói cikkszám
6ES7352-5AH01-0AE0
Gyártói típuskód
6ES7352-5AH01-0AE0
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Igen
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Nem
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Igen
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
80 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm