Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300, FM352-5 with PNP output, High Speed Boolean Processor, for high-speed linking, 12 DI, 8 DO, 1 encoder interface SX034980 - 6ES7352-5AH11-0AE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, FM352-5 with PNP output, High Speed Boolean Processor, for high-speed linking, 12 DI, 8 DO, 1 encoder interface SX034980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Igen

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

  • Hegesztő-szabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034980

Gyártói cikkszám

6ES7352-5AH11-0AE0

Gyártói típuskód

6ES7352-5AH11-0AE0

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Igen

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Igen

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, FM352-5 PNP kimenettel, nagy sebességű logikai processzor, nagy sebességű összekapcsoláshoz, 12 DI, 8 DO, 1 kódoló interfész RS422 incr./SSI kódolóhoz A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer, amely IP2-n