SIEMENS - SIMATIC S7-300, Interface module IM174, for connection of analog drives and stepper drives on isochronous PROFIBUS to Motion Con SX034902 - 6ES7174-0AA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Nem
Mérlegelésre alkalmas - Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034902
Gyártói cikkszám
6ES7174-0AA10-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7174-0AA10-0AA0
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Nem
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Igen
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Igen
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Igen
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Igen
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Pályavezérlésre alkalmas:
Igen
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
160 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
118 mm