Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIC S7-300, Simulator module SM 374, for simulation of 16 inputs or 16 outputs or 8 inputs and 8 outputs 16 switches, 16 LED SX034987 - 6ES7374-2XH01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300, Simulator module SM 374, for simulation of 16 inputs or 16 outputs or 8 inputs and 8 outputs 16 switches, 16 LED SX034987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034987

Gyártói cikkszám

6ES7374-2XH01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7374-2XH01-0AA0

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

16

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:

Nem

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, Simulator module SM 374, for simulation of 16 inputs or 16 outputs or 8 inputs and 8 outputs 16 switches, 16 LED