Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-300 with Regulated power supply PS305 input: 24-110 V DC output: 24 V DC/2 A IP20 SX034949 - 6ES7305-1BA80-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-300 with Regulated power supply PS305 input: 24-110 V DC output: 24 V DC/2 A IP20 SX034949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034949

Gyártói cikkszám

6ES7305-1BA80-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7305-1BA80-0AA0

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

24-110 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Teljesítményleadás:

48 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

80 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Beépítési szélesség:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

SIMATIC S7-300 szabályozott tápegységgel PS305 bemenet: 24-110 V DC kimenet: 24 V DC/2 A