Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-400, digital input SM 421 SN088002 - 6ES7421-1BL01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-400, digital input SM 421 SN088002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169021463

Sonepar cikkszám

SN088002

Gyártói cikkszám

6ES7421-1BL01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7421-1BL01-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.2-4.8 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

25 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

210 mm

SIMATIC S7-400, SM 421 digitális bemenet, leválasztott 32 DI; 24 V DC