SIEMENS - SIMATIC S7-400, Power supply PS407 SN087999 - 6ES7407-0KR02-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Bemeneti feszültség DC - 88-250 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
656 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169142205
Sonepar cikkszám
SN087999
Gyártói cikkszám
6ES7407-0KR02-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7407-0KR02-0AA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Bemeneti feszültség DC:
88-250 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
10 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0.9 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0.9 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
1 A
Redundanciaképesség:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
50 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
217 mm