SIEMENS - SIMATIC S7, DIGITAL INPUT SM 326 SN016430 - 6ES7326-1BK02-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 24
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515078234
Sonepar cikkszám
SN016430
Gyártói cikkszám
6ES7326-1BK02-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7326-1BK02-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
24
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
10 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
2.1-3.4 ms
SIL IEC 61508 szerint:
3
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
80 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm