Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7, DIGITAL OUTPUT SM326 SN016431 - 6ES7326-2BF10-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7, DIGITAL OUTPUT SM326 SN016431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 10

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515078289

Sonepar cikkszám

SN016431

Gyártói cikkszám

6ES7326-2BF10-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7326-2BF10-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

10

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

100 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-0 ms

SIL IEC 61508 szerint:

3

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

    Simatic S7, digitális kimenet SM 326, F-DO10x 24 V DC/2A PP

    A SIMATIC S7 digitális kimenet hibabiztos megoldást kínál a SIMATIC S7F rendszerekhez, diagnosztikai riasztással és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel.

    Műszaki részletek:

    • Digitális kimenet SIMATIC S7F rendszerekhez
    • Diagnosztikai riasztás
    • IP20-as minőség
    • 4-es kategóriáig (EN 954-1) / SIL3 (IEC61508) / PLE (ISO13849)
    • Moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer
    • Akár 12 IO modul beillesztése minden állomásba
    • ET 200M interfészmodul PROFINET vagy PROFIBUS ET 200M konfigurációban
    • Támogatja a HART segédváltozókkal rendelkező modulokat
    • FastConnect gyorscsatlakozási technológia

    Ügyfél előnyök:

    • Jelentős logisztikai egyszerűsítés a szabványos modulok használatával
    • Raktározás és pótalkatrészek kezelése könnyebbé válik
    • Központi I/O-ként és elosztott konfigurációban is használható
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek a hagyományos és gyorscsatlakozási módszerek révén
    • Széleskörű kompatibilitás a különböző modulokkal és funkciókkal