SIEMENS - SIMATIC S7 Modbus Slave V3.1 programozó csomag GT74454 - 6ES7870-1AB01-0YA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszerkomponensek - Igen
Számlálás funkcionális egységét tartalmazza - Nem
Redundancia funkcionális egységét tartalmazza - Nem
Pozícionálás funkcionális egységét tartalmazza - Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169009379
Sonepar cikkszám
GT74454
Gyártói cikkszám
6ES7870-1AB01-0YA0
Gyártói típuskód
6ES7870-1AB01-0YA0
Rendszerkomponensek:
Igen
Számlálás funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Redundancia funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Pozícionálás funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kommunikáció funkcionális egységét tartalmazza:
Igen
Bushandling funkcionális egységét tartalmazza:
Igen
Szimuláció funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Diagnózis funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Útrögzítés funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Teleszerviz funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Szabályozás funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Analóg jelek funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Meghajtók funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Motion Control funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Állapotjelző funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Vizualizálás funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
FUZZY-Control funkcionális egységét tartalmazza:
Nem
Egyéb funkcionális egységeket tartalmaz:
Nem
Dokumentációk funkcionális egységét tartalmazza:
Nem