SIEMENS - SIMATIC S7, STEP7 PROF programozó csomag SN053750 - 6ES7810-5CC04-0YE2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Igen
Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515091479
Sonepar cikkszám
SN053750
Gyártói cikkszám
6ES7810-5CC04-0YE2
Gyártói típuskód
6ES7810-5CC04-0YE2
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Igen
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Igen
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Igen
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Igen
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
- Szoftverfrissítési szolgáltatás (SUS): 1 évig biztosítja az aktuális szoftververziókat.
- Automatikus hosszabbítás: A szerződés automatikusan 1 évvel meghosszabbodik, ha a lejárat előtt 3 hónappal nem mondják fel.
- Szállítási és szolgáltatási időszak: 1 év a számla keltétől számítva.
- Integráció a TIA Portálba: Támogatja a modularizációt és az automatizált tervezést.
- Licencváltozatok: Különböző felhasználási esetekhez elérhető.
- Intuitív és hatékony megoldások mérnöki feladatokhoz.
- Egyszerű bevezetés a TIA portálhoz éves előfizetéssel.
- Költséghatékony szoftverfrissítések a SUS segítségével.
- Átfogó mérnöki keretrendszer minden automatizálási feladathoz.
Simatic Step 7 Professional Combo
A SIMATIC STEP 7 Professional Combo a felhasználók számára lehetővé teszi az összes SIMATIC vezérlő, beleértve a PLC-ket és a PC alapú szoftvervezérlőket, konfigurálását, programozását, tesztelését és diagnosztizálását.