MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - SIMATIC S7, STEP7 PROF programozó csomag SN094042 - 6ES7810-5CC12-0YA5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7, STEP7 PROF  programozó csomag SN094042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Igen

  • Integrált konfigurációs funkció - Igen

  • Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622550403

Sonepar cikkszám

SN094042

Gyártói cikkszám

6ES7810-5CC12-0YA5

Gyártói típuskód

6ES7810-5CC12-0YA5

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Igen

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Igen

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Igen

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Igen

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Igen

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Nem

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

Integrált kiértékelő funkció:

Igen

Integrált vetítési funkció:

Igen

Integrált adatmegragadási funkció:

Igen

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Igen

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Igen

Integrált analízisfunkció:

Igen

Integrált pozícionáló funkció:

Igen

Várakozási funkció integrálva:

Igen

IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

SIMATIC S7, STEP7 PROF programozó csomag