SIEMENS - SIMATIC STEP 7 Basic V15.1 program csomag SN098484 - 6ES7822-0AE05-0YA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622585245
Sonepar cikkszám
SN098484
Gyártói cikkszám
6ES7822-0AE05-0YA5
Gyártói típuskód
6ES7822-0AE05-0YA5
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Igen
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Igen
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Igen
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs