SIEMENS - SIMATIC Step 7 Professional SUS Download for TIA Portal SN105302 - 6ES7822-1AE00-0YY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Igen
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169339728
Sonepar cikkszám
SN105302
Gyártói cikkszám
6ES7822-1AE00-0YY0
Gyártói típuskód
6ES7822-1AE00-0YY0
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Igen
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Igen
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Igen
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Igen
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
- Szállítási és szolgáltatási időszak: 1 év a számla keltétől számítva
- Következtetés követelménye: a szoftver aktuális verziója és a kézbesítéshez szükséges címzett e-mail címe
- Licencváltozatok: elérhető minden felhasználási esetre, legyen szó egyfelhasználós állomásról, csapatról vagy vállalatról
- Integráció: támogatja a modularizációt, automatizált tervezést és jobb szoftverminőséget
- Intuitív és hatékony megoldás mérnöki feladatokhoz
- Egyszerű bevezetés a TIA portálhoz éves előfizetéssel
- Költséghatékony szoftverfrissítési lehetőség a legújabb verziókhoz
- Átfogó mérnöki keretrendszer minden automatizálási feladathoz
Simatic Step 7 Professional Software Update Service (Sus)
A SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service (SUS) letöltése a TIA portálhoz biztosítja a felhasználók számára az összes naprakész szoftververziót egy évig.