SIEMENS - Simatic WINCC comfort V13 GT92170 - 6AV2101-0AA03-0AA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló
Programozási illesztőfelületekkel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622168400
Sonepar cikkszám
GT92170
Gyártói cikkszám
6AV2101-0AA03-0AA5
Gyártói típuskód
6AV2101-0AA03-0AA5
SCADA funkcionalitás:
Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
rendelkezésre nem álló
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
4000 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
integrált
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Igen
Online projekttervezés lehetséges:
Nem
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:
32
Projekttervező-felületi nyelvek száma:
6
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Igen
Egyéb szkript-nyelvvel:
Nem
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
integrált
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
2.2 GHz