Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIS STARTER KIT TP2200 COMFORT SN091001 - 6AV2181-4XB00-0AX0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIS STARTER KIT TP2200 COMFORT SN091001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 3

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • Képernyőátló - 21.5 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091001

Gyártói cikkszám

6AV2181-4XB00-0AX0

Gyártói típuskód

6AV2181-4XB00-0AX0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

3

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Képernyőátló:

21.5 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

380 mm

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Display típusa:

TFT

Képpontok száma, horizontális:

1920

Képpontok száma, vertikális:

1080

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

0

Beépítési mélység:

75 mm

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

3

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

2

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

SW-illesztőfelület:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

16777216

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

0

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

24000 kByte

Alfa billentyűzettel:

Igen

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

50

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

32

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

0-45 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

560 mm

SIMATIS STARTER KIT TP2200 COMFORT