SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD Servo motor M0=0.64 Nm, PN = 0.2 kW IP64 SN094635 - 1FK2103-2AG01-1MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 0.64 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.2 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948690673
Sonepar cikkszám
SN094635
Gyártói cikkszám
1FK2103-2AG01-1MA0
Gyártói típuskód
1FK2103-2AG01-1MA0
Névleges feszültség:
240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
0.64 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.2 kW
SIMOTICS S-1FK2 HD szervomotor M0=0,64 Nm; PN = 0,2 kW, nN = 3000 ford./perc (200-240 V); védettségi fokozat IP65; tengely D14x30 mm tollkulccsal; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kódoló); OCC interfésszel; M12-es dugó, forgathat