Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn = 0,75 kW SN138083 - 1FL6061-1AC61-2LA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn = 0,75 kW SN138083

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2290 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138083

Gyártói cikkszám

1FL6061-1AC61-2LA1

Gyártói típuskód

1FL6061-1AC61-2LA1

    Simotics S-1FL6

    A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V9 servo átalakítóval együtt.

    Technikai részletek:

    • Üzemi feszültség: 3AC 400 V
    • Névleges teljesítmény (Pn): 0,75 kW
    • Névleges fordulatszám (Nn): 2000 ford./perc
    • Nyomaték (M0): 4 Nm
    • Maximális nyomaték (MN): 3,58 Nm
    • Tengelymagasság: 65 mm
    • Védettségi fokozat: IP65
    • Abszolút kódoló: 20 bites (12 bites többfordulatú)
    • Kompatibilis a SINAMICS V70 és V90 átalakítókkal

    Vásárlói előnyök:

    • Nagy dinamikus reakció és pontosság
    • Kompakt méretek
    • Gyors és egyszerű szerelhetőség a gyorscsatlakozó használatának köszönhetően
    • Optimális szabályozási minőség a nagy tehetetlenségi nyomatékú motor révén
    • Rendelkezésre álló különféle opciók a felhasználói igények kielégítésére