Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Operating SN119572 - 1FL6032-2AF21-1AA1

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

733 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948670835

Sonepar cikkszám

SN119572

Gyártói cikkszám

1FL6032-2AF21-1AA1

Gyártói típuskód

1FL6032-2AF21-1AA1

    Simotics S-1FL6

    A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz alkalmas a SINAMICS V90 szervováltóval együtt.

    Technikai részletek:

    • Üzemi feszültség: 230 V 3AC
    • Névleges teljesítmény: Pn=0,2 kW
    • Névleges fordulatszám: Nn=3000 ford/perc
    • Névleges és maximális nyomaték: M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm
    • Tengelymagasság: 30 mm
    • Inkrementális jeladó: TTL 2500 imp./ford.
    • Védettség: IP65, tömítőgyűrűvel
    • Kombinálható: SINAMICS V90 frekvenciaváltókkal
    • Névleges nyomatéktartomány: 0,16 Nm és 6,37 Nm között
    • Névleges fordulatszám: 3000 ford/perc
    • Opcionális TTL 2500 ppr inkrementális jeladó

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívüli dinamika és pontosság a mozgásszekvenciákban
    • Nagy dinamikus válaszidő
    • Kompakt méretek, amelyek lehetővé teszik a könnyű integrációt
    • Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozó használatával
    • Testreszabható különféle opciókkal, mint például csatlakozók és jeladók