SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 230 V 3 AC PN = 0,2 kW SN138063 - 1FL6032-2AF21-1LG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
733 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948692462
Sonepar cikkszám
SN138063
Gyártói cikkszám
1FL6032-2AF21-1LG1
Gyártói típuskód
1FL6032-2AF21-1LG1
- Üzemi feszültség: 230 V 3 AC
- Névleges teljesítmény: 0,2 kW
- Névleges fordulatszám: 3000 ford./perc
- Névleges forgatónyomaték: 0,64 Nm
- Tengelymagasság: 30 mm
- Jeladó: abszolút 20 bites (12 bites többfordulatú)
- Védettségi fokozat: IP65
- Külső hűtés nélküli működés
- Kompatibilis a SINAMICS V90 átalakítókkal
- Alacsony tehetetlenségi nyomatékú motor
- Névleges forgatónyomaték-tartomány: 0,16 Nm-től 6,37 Nm-ig
- Névleges fordulatszám: 3000 rpm
- Opcionális 20 bites + 12 bites többfordulatos abszolút kódoló
- Rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozat
- Nagy dinamikus reakció és pontosság
- Kompakt méretek
- Gyors és egyszerű szerelhetőség a gyorscsatlakozó használatának köszönhetően
- Széleskörű opciók a felhasználói igények kielégítésére
Simotics S-1FL6
A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V9 konverterrel együtt.