SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn = 0,75 kW SN138084 - 1FL6061-1AC61-2LB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2290 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138084
Gyártói cikkszám
1FL6061-1AC61-2LB1
Gyártói típuskód
1FL6061-1AC61-2LB1
- Üzemi feszültség: 3AC 400 V
- Névleges teljesítmény (Pn): 0,75 kW
- Névleges fordulatszám (Nn): 2000 ford./perc
- Nyomaték (M0): 4 Nm
- Maximális nyomaték (MN): 3,58 Nm
- Tengelymagasság: 65 mm
- Védettségi fokozat: IP65
- Abszolút kódoló: 20 bit (12 bites többfordulatú)
- Kompatibilis a SINAMICS V70 & V90 átalakítókkal
- Természetes hűtés, külső hűtés nélkül
- Elérhető fékteljesítmény: 0,40 kW és 7,00 kW között
- Névleges nyomaték: 1,27 Nm és 33,40 Nm között
- Névleges fordulatszám: 2000 és 3000 ford./perc között
- Rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozat
- Nagy dinamikus reakció és pontosság
- Kompakt méretek a könnyű telepítés érdekében
- Gyors és egyszerű szerelhetőség a gyorscsatlakozó használatának köszönhetően
- Széleskörű opciók a felhasználói igények kielégítésére
Simotics S-1FL6
A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V90 átalakítóval együtt.