Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 synchronous motor 1FK7-CT PN=0.82k UDC=600V M0=3Nm (100K), NN=3000rpm SN145803 - 1FK7042-2AF71-1QA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 synchronous motor 1FK7-CT PN=0.82k UDC=600V M0=3Nm (100K), NN=3000rpm SN145803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145803

Gyártói cikkszám

1FK7042-2AF71-1QA0

Gyártói típuskód

1FK7042-2AF71-1QA0

SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 1FK7-CT szinkronmotor PN=0,82 kW UDC=600 V M0=3 Nm (100K); NN=3000 ford/perc; természetes hűtésű kivitel MB 5 (IM V1, IM V3) karima 1 tápcsatlakozó forgatható abszolút jeladó egyfordulatú 20 bit DRIVE-CLiQ interfésszel (AS20DQI