SIEMENS - SIMOTICS S Synchronous motor IP64 SN110111 - 1FK7042-2AC71-1RB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 600 V
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 3 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.59 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
807 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110111
Gyártói cikkszám
1FK7042-2AC71-1RB0
Gyártói típuskód
1FK7042-2AC71-1RB0
Névleges feszültség:
600 V
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
3 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.59 kW
SIMOTICS S Szinkronmotor 1FK7-CT PN=0,59kW; UDC=600V M0=3Nm (100K); NN=2000 ford./perc; Természetes hűtésű IMB 5 kivitel (IM V1, IM V3) Karima 1 Tápcsatlakozó forgatható Abszolút kódoló 20 bites +12 bites többfordulatú Drive-CLiQ interfésszel (AM20DQI kód