SIEMENS - SIMOTICS S Synchronous servo 1FK7 IP65 SN081350 - 1FK7083-5AH71-1EH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 480 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 16 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 3.04 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2709 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515002291
Sonepar cikkszám
SN081350
Gyártói cikkszám
1FK7083-5AH71-1EH0
Gyártói típuskód
1FK7083-5AH71-1EH0
Névleges feszültség:
480 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
16 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
3.04 kW
Érzékelők ; Egyéb szenzor ; SIMOTICS S Synchronous servo 1FK7