SIEMENS - SIMOTICS S SYNCHRONOUS SERVOMOTOR 0,38kw IP64 SN018093 - 1FK7022-5AK71-1DH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 0.85 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.38 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4313 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018093
Gyártói cikkszám
1FK7022-5AK71-1DH0
Gyártói típuskód
1FK7022-5AK71-1DH0
Névleges feszültség:
240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
0.85 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.38 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; SIMOTICS S SYNCHRONOUS SERVOMOTOR 0,38kw