SIEMENS - SÍN CSATL 3NJ412/3/4...01 (3X) SX020638 - 3NJ4911-3BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020638
Gyártói cikkszám
3NJ4911-3BA01
Gyártói típuskód
3NJ4911-3BA01
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Az éghajlattal szembeni ellenállás
- IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- Széles választék a különféle igények kielégítésére
- Bármikor utólagosan felszerelhető tartozékok
- Növelt rugalmasság a szakaszolókapcsolók és átkapcsoló berendezések használatában
Tartozék a soros biztosítékos szakaszolókhoz 3NJ412/13/14
A gyűjtősín kapcsok a szalag gyűjtősínekre pattintásához széleskörű tartozékokat kínálnak a nagyobb rugalmasság érdekében.