SIEMENS - SINAMICS G120 CU230P-2 DP IP20 SX035479 - 6SL3243-0BB30-1PA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - -99999--99999 V
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
Digitális bemenetek száma - 6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035479
Gyártói cikkszám
6SL3243-0BB30-1PA3
Gyártói típuskód
6SL3243-0BB30-1PA3
Tápfeszültség:
-99999--99999 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
199 mm
Mélység:
65.5 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
5
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
- Integrált PROFIBUS DP
- 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO
- 1 motorhőmérséklet-érzékelő bemenet
- 2 PSU-kimenet (10 V DC, 24 V DC)
- 1 PSU-bemenet (24 V DC)
- USB és MMC interfész
- Védettség foka: SCUINA2MI
- Kompatibilis PM240-2 (0,55 kW-tól 132 kW-ig) és PM240 vezérlőrendszer (132 kW-ig GCS25MI)
- Kompatibilis PM230 (90 kW-ig), PM 240 (132 kW-ig)
- Lehetővé teszi a kommunikációt helyi vagy központi vezérlőrendszerekkel és felügyeleti berendezésekkel.
- Optimálisan támogatja az épülettechnikában és a feldolgozóiparban alkalmazott alkalmazásokat.
- Több szabályozási mód választható a felhasználói igényeknek megfelelően.
- Egyszerű integráció érzékelőkkel, szelepekkel és mágneskapcsolókkal.
- Széleskörű kommunikációs protokollok állnak rendelkezésre, mint például Modbus RTU és BACnet MS/TP.
Sinamics G120 vezérlőegység CU230P-2 DP
A CU230P-2 vezérlőegység a moduláris SINAMICS G120 inverter része, amely a szivattyú-, ventilátor- és kompresszor-alkalmazások specialistája.