SIEMENS - SINAMICS G120 CU230P-2 HVAC IP20 SX035478 - 6SL3243-0BB30-1HA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 90 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035478
Gyártói cikkszám
6SL3243-0BB30-1HA3
Gyártói típuskód
6SL3243-0BB30-1HA3
Névleges kimenő áram I2N:
90 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
199 mm
Mélység:
65.5 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Max. kimeneti frekvencia:
650 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
45 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
37 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Igen
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
5
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO
- 1 motorhőmérséklet-érzékelő bemenet
- 2 PSU-kimenet (10 V DC, 24 V DC)
- 1 PSU-bemenet
- Integrált kommunikációs verziók: CU230P-2 HVAC USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 protokoll
- Kompatibilis teljesítménymodulok: PM240-2 (0,55 kW-tól 132 kW-ig), PM240 (132 kW-ig), PM230 (90 kW-ig)
- Lehetővé teszi a kommunikációt helyi vagy központi vezérlőrendszerekkel és felügyeleti berendezésekkel.
- Optimalizált I/O interfész és terepibusz-interfészek az épülettechnikai és feldolgozóipari alkalmazásokhoz.
- Széleskörű vezérlési módok a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás érdekében.
- Egyszerű integráció érzékelőkkel, szelepekkel és mágneskapcsolókkal.
- A SINAMICS G120 rendszer részeként megbízható és hatékony hajtásvezérlést biztosít.
Sinamics G120 vezérlőegység CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP
A CU230P-2 HVAC vezérlőegység a szivattyú-, ventilátor- és kompresszor-alkalmazások specialistája a moduláris SINAMICS G120 és/vagy SINAMICS G120P inverterrel együtt.