SIEMENS - SINAMICS G120 CU230P-2 PN IP20 SX035477 - 6SL3243-0BB30-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - -99999--99999 V
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035477
Gyártói cikkszám
6SL3243-0BB30-1FA0
Gyártói típuskód
6SL3243-0BB30-1FA0
Tápfeszültség:
-99999--99999 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
199 mm
Mélység:
65.5 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
5
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
- PROFINET interfész
- 6 digitális bemenet (DI), 3 digitális kimenet (DO)
- 4 analóg bemenet (AI), 2 analóg kimenet (AO)
- 1 motorhőmérséklet érzékelő bemenet
- 2 PSU-kimenet (10 V DC, 24 V DC)
- 1 PSU-bemenet (24 V DC)
- USB és MMC interfész
- Kompatibilis a PM240-2 és PM240 teljesítménymodulokkal (0,55 kW-tól 132 kW-ig)
- Integrált kommunikációs verziók: CU230P-2 HVAC USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 protokoll, CU230P-2 DP PROFIBUS, CU230P-2 PN PROFINET, EtherNet/IP
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a könnyű integrációt különböző alkalmazásokba.
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek a helyi és központi vezérlőrendszerekkel való zökkenőmentes kapcsolódás érdekében.
- Optimalizált I/O interfész és terepibusz-interfészek támogatják az épülettechnikai és feldolgozóipari alkalmazásokat.
- Rugalmas szabályozási módok a különböző működési igények kielégítésére.
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés a SINAMICS rendszer részeként.
Sinamics G120 Cu230p-2 Pn vezérlőegység
A SINAMICS G120 CU230P-2 PN vezérlőegység egy moduláris hajtásvezérlő, amely a szivattyú-, ventilátor- és kompresszor-alkalmazások specialistája.