SIEMENS - SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F IP20 SX035482 - 6SL3244-0BB13-1PA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
Digitális bemenetek száma - 6
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
131 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035482
Gyártói cikkszám
6SL3244-0BB13-1PA1
Gyártói típuskód
6SL3244-0BB13-1PA1
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Digitális bemenetek száma:
6
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
199 mm
Mélység:
46 mm
Szélesség:
73 mm
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
4
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
- Integrált Safe Torque Off (STO) biztonsági funkció
- SS1, SLS, SDI és SSM biztonsági funkciók
- PROFIBUS DP interfész
- 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI
- PTC/KTY interfész
- USB és SD/MMC interfész
- Védettség: IP20
- Környezeti hőmérséklet: 0-tól +50 °C
- Kompatibilis PM240-2 (0,55 kW-tól 132 kW-ig) és PM240 (250 kW-ig) tápegységekkel
- Moduláris felépítés, amely lehetővé teszi a testreszabást
- Intuitív sorozatos üzembe helyezés klónozási paraméter-készlettel
- Széleskörű vezérlési módok a különböző alkalmazásokhoz
- Optimális támogatás az általános gépgyártásban való használathoz
- Könnyű kommunikáció helyi vagy központi vezérlőrendszerekkel
Sinamics G120 CU240E-2 DP-F vezérlőegység
A CU240E-2 DP-F vezérlőegység a moduláris SINAMICS G120 inverter része, amely biztonsági funkciókkal és széleskörű vezérlési lehetőségekkel rendelkezik.