SIEMENS - SINAMICS G120 CU240E-2 IP20 SX035480 - 6SL3244-0BB12-1BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - -99999--99999 V
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
131 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035480
Gyártói cikkszám
6SL3244-0BB12-1BA1
Gyártói típuskód
6SL3244-0BB12-1BA1
Tápfeszültség:
-99999--99999 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
199 mm
Mélység:
46 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
4
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
- Integrált Safe Torque Off (STO) biztonsági funkció
- USS-protokoll, Modbus RTU, DP PROFIBUS, PN PROFINET, EtherNet/IP kommunikációs interfészek
- 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY interfész
- USB- és SD/MMC-interfész
- 2 Ambitec-interfész
- Működési hőmérséklet: +50°C
- Kompatibilis PM240-2 (0,55 kW-tól 132 kW-ig) és PM240 (250 kW-ig) tápegységekkel
- Moduláris felépítés, amely lehetővé teszi a testreszabást és a könnyű integrációt
- Széleskörű biztonsági funkciók, amelyek növelik a rendszer megbízhatóságát
- Intuitív sorozatos üzembe helyezés klónozási paraméter-készlettel
- Könnyű kommunikáció a helyi vagy központi vezérlőrendszerrel
- Optimális támogatás az általános gépgyártásban való használathoz
Sinamics G120 vezérlőegység CU240E-2
A CU240E-2 vezérlőegység a moduláris SINAMICS G120 inverter része, amely biztonsági funkciókkal és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik az általános gépgyártásban.