SIEMENS - SINAMICS G120 IOP/BOP-2 DOOR MOUNT KIT SX035491 - 6SL3256-0AP00-0JA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kezelőpanel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035491
Gyártói cikkszám
6SL3256-0AP00-0JA0
Gyártói típuskód
6SL3256-0AP00-0JA0
Tartozék fajtája:
kezelőpanel
- Védelmi fokozat: IP55/UL Type 12
- Kompatibilis panelek: IOP (IP54), IOP-2 (IP55), BOP-2 (IP55)
- Szállítási terjedelem: tömítés, rögzítő tartozékok, 5 m-es csatlakozó kábel
- Moduláris SINAMICS G120 és kompakt SINAMICS G120C konverterekhez tervezve
- Egyszerű beszerelés a kapcsolószekrény ajtajába néhány kézi művelettel
- Magas védelmi szint biztosítása az intelligens kezelőpanel (IOP-2) használatával
- Rugalmas megoldás a különböző alkalmazási területekhez
- Komplett csomag a szükséges tartozékokkal a gyors telepítéshez
SINAMICS G120 ajtórögzítő készlet IP55/ UL Type 12
A SINAMICS ajtórögzítő készlet lehetővé teszi az intelligens és alapkezelő panelek egyszerű beszerelését a kapcsolószekrény ajtajába, biztosítva a megfelelő védelmet.