SIEMENS - SINAMICS G120C inverteres meghajtó 0,75KW IP20 SN084016 - 6SL3210-1KE12-3AF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 2.3 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948668702
Sonepar cikkszám
SN084016
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE12-3AF2
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE12-3AF2
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
2.3 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
173 mm
Mélység:
160 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.75 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.55 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Alacsony túlterhelés: 0,75kW 150% 3s-nál, 110% 57s, 100% 240s
- Nagy túlterhelés: 0,55kW 200%s, 0,5%s 240s
- Integrált szűrő: osztály A
- Külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO, 1Mot_t
- Safe Torque Off: integrált
- Fieldbus: PROFINET-PN
- Védelem: IP20/ UL OPEN TYPE
- Méret: FSAA 173X73X160(HXINACMICSWXD)
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 132 kW-ig
- Könnyű üzembe helyezés USB-n keresztül vagy vezeték nélküli kapcsolaton a SINAMICS G120 Smart Access Module segítségével.
- Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel.
- Széleskörű testreszabási lehetőségek, mint például helyi vagy mobil kezelőpanel és további kiegészítők.
- Optimális együttműködés a Totally Integrated Automation (TIA) keretein belül, például SIMATIC vezérlőkkel.
- Biztonsági funkciók, mint a Safe Torque Off (STO), külső alkatrészek nélkül.
Sinamics G120C
A SINAMICS G120C egy sokoldalú és felhasználóbarát frekvenciaváltó, amely különböző alkalmazások, például szállítószalagok és szivattyúk igényeit szolgálja ki.