SIEMENS - SINAMICS G120C PN 30,0KW FILA IP20 SX035227 - 6SL3210-1KE26-0AF1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 58 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035227
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE26-0AF1
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE26-0AF1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
58 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
472 mm
Mélység:
237 mm
Szélesség:
200 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
30 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
22 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 380-480 V 3AC +10/-20%
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Alacsony túlterhelés: 30,0 kW 150% 3 s-nál, 110% 57 s, 100% 240 s
- Nagy túlterhelés: 22,0 kW 20, 5% s 100% 240 s
- Integrált szűrő: A osztályú
- Külső 24 VI/O interfész: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 Mot_t Safe Torque Off
- Integrált terepi busz: PROFINET PN
- Védelem: IP20/ UL nem zárt keret
- Fizikai méret: FSD 472x 200x GHS qux1 237
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW és 132 kW között
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, PROFIBUS
- Tanúsított biztonsági funkcióval rendelkezik: Safe Torque Off (STO), integrálva, nincs szükség további külső alkatrészekre.
- Könnyű kezelés és üzembe helyezés számítógéppel USB-n keresztül vagy kezelőpanelen.
- Intuitív soros üzembe helyezés a kártyanyílás segítségével.
- Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel.
- Rugalmasan testre szabható különféle opciókkal, mint például csatlakozókábelek és vezetékszűrők.
- Optimális együttműködés a Totally Integrated Automation (TIA) keretein belül, például SIMATIC vezérlőkkel.
Sinamics G120C
A SINAMICS G120C kompakt és sokoldalú frekvenciaváltó optimális funkcionalitással a különféle alkalmazások követelményeihez.