SIEMENS - SINAMICS G120C PN 5,5KW FILA IP20 SX035198 - 6SL3210-1KE21-3AF1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 13 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035198
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE21-3AF1
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE21-3AF1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
13 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
196 mm
Mélység:
203 mm
Szélesség:
100 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
4 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Alacsony túlterhelés: 5,5kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Magas túlterhelés: 4,0kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Integrált A osztályú szűrő
- Külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO, 1Mot_t
- Biztonságos nyomatékkikapcsolás
- Integrált Terepi busz: PROFINET-PN
- Védelem: IP20/ UL NYITOTT TÍPUS
- Méret: FSB 196X100X203(MXSZXMÉ)
- Teljesítmény tartomány: 0,55 kW-tól 132 kW-ig
- Szabványos terepi buszrendszerek: PROFINET, PROFIBUS
- Könnyű üzembe helyezés és kezelés PC-n USB-n keresztül.
- Vezeték nélküli hozzáférés a SINAMICS G120 Smart Access Module segítségével.
- Precíz, energiaoptimalizált vektorvezérlés a nagyobb energiahatékonyság érdekében.
- Automatikus fluxuscsökkentés a hatékony működésért.
- Testreszabás különböző opciókkal, mint például kezelőpanelek és csatlakozókábelek.
- Optimális együttműködés a SIMATIC vezérlőkkel a teljesen integrált automatizálás érdekében.
SINAMICS G120C
A SINAMICS G120C frekvenciaváltó sokoldalú, felhasználóbarát és kompakt, amely különböző alkalmazások igényeit elégíti ki.