SIEMENS - SINAMICS G120C PN 55,0KW UNFIL IP20 SX035234 - 6SL3210-1KE31-1UF1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 103 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035234
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE31-1UF1
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE31-1UF1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
103 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
551 mm
Mélység:
237 mm
Szélesség:
275 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
45 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 55,0 kW 150%-os túlterhelés mellett 3 másodpercig
- Feszültség: 380-480 V 3AC +10/-20%
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Szűretlen I/O interfész: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
- Integrált Safe Torque Off (STO) funkció
- Integrált terepi busz: PROFINET-PN
- Védettség: IP20/UL
- Nyitott típus méret: FSE 551x 275Hx2xW
- Hét vázméretben kapható, 0,55 kW és 132 kW közötti teljesítménytartományban
- Gyors és egyszerű kezelés/üzembe helyezés USB-n keresztül vagy kezelőpanelen
- Szabványos terepi buszrendszerek (PROFINET, PROFIBUS) használata a hajtások hálózatba kapcsolásához
- Precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérlés az energiahatékonyság növelése érdekében
- Automatikus fluxuscsökkentés a hatékony működés érdekében
- Egyedi igényekhez igazítható különféle opciókkal, mint például csatlakozókábelek és vezetékszűrők
- Optimális együttműködés a Totally Integrated Automation (TIA) keretében a SIMATIC vezérlőkkel
Sinamics G120C
A SINAMICS G120C kompakt és sokoldalú frekvenciaváltó optimális funkcionalitással a különféle alkalmazásokhoz, például szállítószalagokhoz, keverőkhöz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorokhoz.